曜日別特売

ラバーパッド(PEX400AE用)

ラバーパッド(PEX400AE用) - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PEX400AE

用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7307適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)115タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680887722608601061
2,400
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088772
2023-06-16
用途: GEXシリーズの交換部品として。
MAR SURFBOARDS

ボッシュGEXシリーズの125ディスク用サンダーならどのモデルにも使えます。これより高い値段のものの方が良いと考える人もいますが、クッション部分が白いものは加水分解しやすく長期保管時にボロボロになってベルクロ部分が剥がれてしまいますから、このラバーパッドが予備部品としては最強だと思います。硬さの調整は別売りアダプターなどで工夫する感じですね!

対象商品 : 68088772
2013-11-01
用途: 木材のサンディング

東芝ランダムサンダーHRSー125Aのラバーパッドが磨耗して使えなく成りパーツ交換しようと探しましたが
廃番機種で見つかりません。BOSCHのラバーパッドが形状が良く似ていたので試しに購入しました。
寸法は全くコンパチで快適に使えました。パーツが標準化されている事は非常にありがたいコトですね。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする