超硬カップ

超硬カップ - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

目詰まりしにくい。
ペーパーより50倍長持ち。

用途FRP、グラスファイバー、木材,皮革、砂岩、大理石等。材質超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68088806260860025710015732-7277
4,500
取扱い終了
68088815260860025610015732-7269
4,500
取扱い終了
68088824260860025510015732-7251
4,500
取扱い終了
68088833260860025410015732-7242
3,900
取扱い終了
68088842260860025310015732-7234
3,900
取扱い終了
68088851260860025210015732-7226
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088806
2020-05-28
用途: DIY作品
鏡神社

木工品の削り出しに使用したが扱いやすく良く削れる。サンダーの回転数を変えてやると仕上も自由である。硬い木には使用していないが長持ちすることを期待している。

対象商品 : 68088806
2019-04-16
用途: FRP研磨
石丸塗装

大変とまではいかなかったのですが、意外と使い勝手は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする