BOSCH(ボッシュ)
ラバーパッド
マジック式です。
用途
GDA280E用。
仕様
マジック式(デルタサンダー用)
適合機種
デルタサンダーGDA280E
材質
耐熱性プラスチック
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68089427
2608000211
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください