曜日別特売

ラバーパッド

ラバーパッド - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

マジック式です。

用途GSS230AE/MF用。仕様マジック式トラスコ品番732-6963適合機種オービタルサンダーGSS230AE/MF材質ゴム質量(g)115プレート寸法(mm)92×182RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680894362608000202
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68089436
2020-11-02
用途: 塗装研磨
東北体育施設株式会社建設業・工事業

目詰まり無くとても使いやすい。
リピート購入の
予定である。

対象商品 : 68089436
2018-09-23
用途: 一般研磨、ボッシュサンダの保守用

工具や資材と一緒にメンテパーツも購入できるのはありがたく思います。 本体のボッシュGSS230AE/MF型の取り付けねじがトルクスねじであることに気付かず、いざ交換でT-20ドライバがないことに気付きました。 パッドの説明欄にでも”交換にはT-20ドライバが必要です”があればドライバも一緒に購入しましたが、ぼ~っつとしていて残念なことをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする