BOSCH(ボッシュ)
エンチョーラバーパッドGSS
狭い場所の研磨が出来ます。
用途
GSS230AE/MF用。
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-6939
適合機種
オービタルサンダーGSS230AE/MF
材質
ゴム
質量(g)
110
プレート寸法(mm)
92×182
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68089472
2608000190
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください