ラバーパッド(PSM160A/N用)

ラバーパッド(PSM160A/N用) - BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(PSM160A/N用) - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

吸じんマルチサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PSM160A(/N)

用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種マルチサンダーPSM160A/N材質ゴム質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680931372609000120
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68093137
2022-01-06
用途: ラバー張り替え
建設業・工事業

なかなかホームセンターにはなくて、助かります。
ラバーパットが劣化してくると綺麗に削れません。

対象商品 : 68093137
2021-06-13
用途: BOSCH マルチサンダー に
建設業・工事業

ホームセンターなどで、安価なサンダーがありますが、消耗品や、部品交換が出来ないものが多く、また、オプションで色々なパーツがあるのでDIY用ですが、必ず有名メーカーの物を買います。
今回も長年使ってきたサンダーの土台が劣化したので交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする