曜日別特売

ラバーパッド(オービタルサンダー用)

ラバーパッド(オービタルサンダー用) - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。
マジック式ペーパー用です。

用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。仕様マジック式(長方形)適合機種オービタルサンダーGSS23AE/MF材質ゴム質量(g)88プレート寸法(mm)92×182RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680939072609100405
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68093907
2023-04-01
用途: ジャンク BOSCH ボッシュ オービタルサンダー GSS 23AE パット交換
製造業

ジャンク BOSCH ボッシュ オービタルサンダー GSS 23AEのパット部分が劣化し始めたので交換しました。問題無く使用可能です。

対象商品 : 68093907
2020-09-06
用途: 木工仕上げ
その他業種

何気にラバーパッドって痛むので新品と一緒に購入しておくと良いかもです。

対象商品 : 68093907
2020-05-28
用途: 工具メンテ

ボッシュのオービタルサンダーGSS23AE/MFを修理したついでに、ヘタっていたラバーパッドも交換しました。5~6年使用すると、周辺が凹んで来ますので交換して正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする