タンガロイ
外径用ホルダ ATGNR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911122
ATGNL2020K16-A
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57911131
ATGNL2525M16-A
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911147
ATGNL2525M22-A
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911156
ATGNR2020K16-A
右
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911165
ATGNR2525M16-A
右
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911174
ATGNR2525M22-A
右
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください