タンガロイ
外径用ホルダ AWLNR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911366
AWLNL2020K06-A
左
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911375
AWLNL2020K08-A
左
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911384
AWLNL2525M06-A
左
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911393
AWLNL2525M08-A
左
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911402
AWLNL3225P08-A
左
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911411
AWLNR2020K06-A
右
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911427
AWLNR2020K08-A
右
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911436
AWLNR2525M06-A
右
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911445
AWLNR2525M08-A
右
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911454
AWLNR3225P08-A
右
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください