LMブロック(GSR形)

LMブロック(GSR形) - THKLMブロック(GSR形) - THK
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H3(mm)
寸法K(mm)
寸法K1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S×l(mm)
寸法T(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法W(mm)
高さM(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75094643GSR15T1UUBLOCK155265.53.216.81247.127.54.53M4×78.2532322016.859.8
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
75094652GSR15V1UUBLOCK155-5.53.216.81259.840.24.53M4×78.2532322016.847.1
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
75094661GSR20T1UUBLOCK20730123.420.613.658.134.35-M5×89.743432420.674
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
75094677GSR20V1UUBLOCK207-123.420.613.67450.25-M5×89.743432420.658.1
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
75094686GSR25T1UUBLOCK23740124.625.416.86941.27-M6×1012.750503025.488
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
75094695GSR25V1UUBLOCK237-124.625.416.88860.27-M6×1012.750503025.469
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
75094704GSR30T1UUBLOCK26845124.528.51810370.37-M8×1214.657573328.5103
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75094713GSR35T1UUBLOCK32950125.532.520.511780.38-M8×1515.668683832.5117
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする