曜日別特売

LMレール(GSR形用)

LMレール(GSR形用) - THK
種類レール単品寸法G(mm)20内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全20種類を絞り込む
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法L0(mm)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75096034GSR15+460L RAIL1546011.5604602000
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096043GSR15+820L RAIL1582011.5608202000
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096052GSR15+1060L RAIL15106011.56010602000
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096061GSR15+1600L RAIL15160011.56016002000
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096077GSR20+460L RAIL2046013604603000
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096086GSR20+820L RAIL2082013608203000
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096095GSR20+1060L RAIL201060136010603000
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096104GSR20+1600L RAIL201600136016003000
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096113GSR25+460L RAIL2346016.5604603000
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096122GSR25+820L RAIL2382016.5608203000
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096131GSR25+1060L RAIL23106016.56010603000
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096147GSR25+1600L RAIL23160016.56016003000
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096156GSR30+1240L RAIL281240198012403000
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096165GSR30+1720L RAIL281720198022003000
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096174GSR30+2200L RAIL282200198022003000
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096183GSR30+3000L RAIL283000198030003000
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096192GSR35+1240L RAIL341240228012403000
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096201GSR35+1720L RAIL341720228017203000
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096217GSR35+2200L RAIL342200228022003000
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096226GSR35+3000L RAIL343000228030003000
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする