LMローラー(LR形/LRA形)

LMローラー(LR形/LRA形) - THKLMローラー(LR形/LRA形) - THKLMローラー(LR形/LRA形) - THKLMローラー(LR形/LRA形) - THKLMローラー(LR形/LRA形) - THKLMローラー(LR形/LRA形) - THKLMローラー(LR形/LRA形) - THKLMローラー(LR形/LRA形) - THK
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法Wo(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法t(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75101625LR1547Z112353.4470.21615(0~-0.1)3020(0~-0.2)12730164739.921.6
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101634LR1547ZUU112353.4470.21615(0~-0.1)3020(0~-0.2)12730164739.921.6
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101643LR2055Z12295.34.5550.217.320(0~-0.1)3630(0~-0.2)1883617.35584.938.9
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75101652LR2055ZUU12295.34.5550.217.320(0~-0.1)3630(0~-0.2)1883617.35584.938.9
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101661LR2565Z14366.65.5650.120.625(0~-0.1)4535(0~-0.2)2094520.66511355
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101677LR2565ZUU14366.65.5650.120.625(0~-0.1)4535(0~-0.2)2094520.66511355
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101686LR3275Z15446.65.5750.121.632(0~-0.1)5545(0~-0.2)27105521.67520888
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101695LR3275ZUU15446.65.5750.121.632(0~-0.1)5545(0~-0.2)27105521.67520888
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101704LR4095215496.6950.33040(0~-0.1)6855(0~-0.2)3514683095326150
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101713LR5013030661291300.34250(0~-0.1)8278(0~-0.2)50208242130577285
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101722LRA1547Z11-5-470.21615(0~-0.1)22.220(0~-0.2)-722.2164739.921.6
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101731LRA1547ZUU11-5-470.21615(0~-0.1)22.220(0~-0.2)-722.2164739.921.6
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101747LRA2055Z12-5.3-550.217.320(0~-0.1)3030(0~-0.2)-83017.35584.938.9
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101756LRA2055ZUU12-5.3-550.217.320(0~-0.1)3030(0~-0.2)-83017.35584.938.9
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101765LRA2565Z14-6.6-650.120.625(0~-0.1)38.135(0~-0.2)-938.120.66511355
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101774LRA2565ZUU14-6.6-650.120.625(0~-0.1)38.135(0~-0.2)-938.120.66511355
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101783LRA3275Z15-6.6-750.121.632(0~-0.1)4545(0~-0.2)-104521.67520888
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101792LRA3275ZUU15-6.6-750.121.632(0~-0.1)4545(0~-0.2)-104521.67520888
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101801LRA409521-9-950.33040(0~-0.1)5555(0~-0.2)-14553095326150
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101817LRA5013030-12-1300.34250(0~-0.1)76.278(0~-0.2)-2076.242130577285
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする