THK
LMローラー(オプション)取リ付ケ金具
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75101826
SMB15
22.2
16
-
-
-
-
15
53
-
-
15
5.5
9.5
5.4
45
3
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101835
SMB20
30
18
-
-
-
-
16
53
-
-
20.2
6.6
11
6.5
45
3
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101844
SMB25
38.1
23
-
-
-
-
19
65
-
-
25.5
9
14
8.6
55
4
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101853
SMB32
45
23
-
-
-
-
20
65
-
-
32.5
9
14
8.6
55
4
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101862
SMB40
55
28
-
-
-
-
29
81
-
-
40.5
11
17.5
10.8
71
6
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101871
SMB50
76.2
38
-
-
-
-
41
102
-
-
50.5
14
20
13
92
9
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101896
SEB20
30
18
20
41.5
32.5
13
16
-
26.5
22.5
20.2
6.6
11
6.5
-
3
1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101905
SEB25
38.1
23
23
49
39
15
19
-
32.5
27.5
25.5
9
14
8.6
-
4
1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101914
SEB32
45
23
23
49
38
16
20
-
32.5
27.5
32.5
9
14
8.6
-
4
1
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101923
SEB40
55
28
25
60.5
47.5
23
29
-
40.5
35.5
40.5
11
17.5
10.8
-
6
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101932
SEB50
76.2
38
30
76
63
32
41
-
51
46
50.5
14
20
13
-
9
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75101887
SEB15
22.2
16
19
40.5
32.5
12
15
-
26.5
22.5
15
5.5
9.5
5.4
-
3
1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください