曜日別特売

クロスローラーテーブル(VRU形)

クロスローラーテーブル(VRU形) - THKクロスローラーテーブル(VRU形) - THKクロスローラーテーブル(VRU形) - THKクロスローラーテーブル(VRU形) - THK
(1件のレビュー)
種類クロスローラーテーブル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全77種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
基本動定格荷重(kN)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法S1×l(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d×D×h(mm)
寸法m1(mm)
寸法m2(mm)
寸法n1×F1(mm)
寸法n×F(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
高さM(mm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75104242VRU102591018.4224.112.57.52.55.56.525M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M21×10-2.5-17(±0.1)0.610.46
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104251VRU103591018.4224.112.57.54.55.56.535M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M22×101×102.5-17(±0.1)0.920.63
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104267VRU104591018.4224.112.57.565.56.545M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M23×102×102.5-17(±0.1)1.530.95
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104276VRU105591018.4224.112.57.57.55.56.555M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M24×103×102.5-17(±0.1)1.831.09
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104285VRU106591018.4224.112.57.58.55.56.565M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M25×104×102.5-17(±0.1)2.141.23
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104294VRU107591018.4224.112.57.5115.56.575M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M26×105×102.5-17(±0.1)2.751.5
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104303VRU108591018.4224.112.57.513.55.56.585M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M27×106×102.5-17(±0.1)3.051.63
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104312VRU1025M91018.4224.112.57.52.55.56.525M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M21×10-2.5-17(±0.1)0.610.46
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104321VRU1035M91018.4224.112.57.54.55.56.535M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M22×101×102.5-17(±0.1)0.920.63
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104337VRU1045M91018.4224.112.57.565.56.545M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M23×102×102.5-17(±0.1)1.530.95
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104346VRU1055M91018.4224.112.57.57.55.56.555M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M24×103×102.5-17(±0.1)1.831.09
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104355VRU1065M91018.4224.112.57.58.55.56.565M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M25×104×102.5-17(±0.1)2.141.23
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104364VRU1075M91018.4224.112.57.5115.56.575M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M26×105×102.5-17(±0.1)2.751.5
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104373VRU1085M91018.4224.112.57.513.55.56.585M2M2×4113012-2.55×4.1×2.5M2M27×106×102.5-17(±0.1)3.051.63
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104382VRU203511152530617.51036.57.535M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M31×15-3.4-21(±0.1)1.090.84
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104391VRU205011152530617.5104.56.57.550M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M32×151×153.4-21(±0.1)1.631.16
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104407VRU206511152530617.51076.57.565M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M33×152×153.4-21(±0.1)2.171.46
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104416VRU208011152530617.5109.56.57.580M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M34×153×153.4-21(±0.1)3.262.01
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104425VRU209511152530617.510126.57.595M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M35×154×153.4-21(±0.1)3.82.26
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104434VRU211011152530617.51014.56.57.5110M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M36×155×153.4-21(±0.1)4.342.51
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104443VRU212511152530617.510176.57.5125M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M37×156×153.4-21(±0.1)4.892.76
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104452VRU2035M11152530617.51036.57.535M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M31×15-3.4-21(±0.1)1.090.84
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104461VRU2050M11152530617.5104.56.57.550M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M32×151×153.4-21(±0.1)1.631.16
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104477VRU2065M11152530617.51076.57.565M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M33×152×153.4-21(±0.1)2.171.46
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104486VRU2080M11152530617.5109.56.57.580M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M34×153×153.4-21(±0.1)3.262.01
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104495VRU2095M11152530617.510126.57.595M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M35×154×153.4-21(±0.1)3.82.26
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104504VRU2110M11152530617.51014.56.57.5110M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M36×155×153.4-21(±0.1)4.342.51
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104513VRU2125M11152530617.510176.57.5125M3M2×4144016-3.5×6×3.5M3M37×156×153.4-21(±0.1)4.892.76
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104522VRU305514.52539407.527.5155.591055M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M41×25-5.5-28(±0.1)3.672.71
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104531VRU308014.52539407.527.51510.591080M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M42×251×255.5-28(±0.1)6.114.06
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75104547VRU310514.52539407.527.51515.5910105M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M43×252×255.5-28(±0.1)7.334.68
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104556VRU313014.52539407.527.51520.5910130M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M44×253×255.5-28(±0.1)9.775.87
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75104565VRU315514.52539407.527.51525.5910155M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M45×254×255.5-28(±0.1)12.26.98
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104574VRU318014.52539407.527.51530.5910180M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M46×255×255.5-28(±0.1)14.78.05
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104583VRU320514.52539407.527.51530.5910205M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M47×256×255.5-28(±0.1)15.98.57
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104592VRU3055M14.52539407.527.5155.591055M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M41×25-5.5-28(±0.1)3.672.71
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104601VRU3080M14.52539407.527.51510.591080M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M42×251×255.5-28(±0.1)6.114.06
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104617VRU3105M14.52539407.527.51515.5910105M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M43×252×255.5-28(±0.1)7.334.68
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104626VRU3130M14.52539407.527.51520.5910130M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M44×253×255.5-28(±0.1)9.775.87
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104635VRU3155M14.52539407.527.51525.5910155M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M45×254×255.5-28(±0.1)12.26.98
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75104644VRU3180M14.52539407.527.51530.5910180M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M46×255×255.5-28(±0.1)14.78.05
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104653VRU3205M14.52539407.527.51530.5910205M4M3×618.56040-4.5×7.5×5M4M47×256×255.5-28(±0.1)15.98.57
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104662VRU408518.54053609.542.522.510.510.512.585M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M41×40-6.5-35(±0.1)8.115.9
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104671VRU412518.54053609.542.522.51810.512.5125M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M42×401×406.5-35(±0.1)13.58.82
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104687VRU416518.54053609.542.522.52310.512.5165M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M43×402×406.5-35(±0.1)18.911.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104696VRU420518.54053609.542.522.530.510.512.5205M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M44×403×406.5-35(±0.1)24.314
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104705VRU424518.54053609.542.522.53810.512.5245M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M45×404×406.5-35(±0.1)29.716.3
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104714VRU428518.54053609.542.522.54310.512.5285M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M46×405×406.5-35(±0.1)35.118.6
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104723VRU4085M18.54053609.542.522.510.510.512.585M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M41×40-6.5-35(±0.1)8.115.9
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75104732VRU4125M18.54053609.542.522.51810.512.5125M5M3×6248055-5.5×9.5×6M4M42×401×406.5-35(±0.1)13.58.82
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75104601
2016-01-13
用途: メンテナンス

ベアリングのシールが弱く、定期的に壊れてしまう。
耐久性を向上してほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする