THK
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)
種類
クロスローラーリング
内容量
1個
全32種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
66
76
86
96
106
116
126
136
146
156
166
186
196
206
216
226
内径d(Φmm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
軸径(Φmm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
基本動定格荷重(kN)
選択してください
5.1
5.68
5.98
6.37
6.76
7.15
7.45
7.84
7.94
8.33
8.82
23.3
23.5
24.5
24.9
25.8
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
内径d(Φmm)
寸法d0(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105012
RA5008C CC0
8
8
66
60.5
50
1.5
53.5
0.5
57
50
7.19
5.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105021
RA5008C C0
8
8
66
60.5
50
1.5
53.5
0.5
57
50
7.19
5.1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
27日以内出荷
返品不可
75105037
RA6008C CC0
8
8
76
70.5
60
1.5
63.5
0.5
67
60
8.68
5.68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105046
RA6008C C0
8
8
76
70.5
60
1.5
63.5
0.5
67
60
8.68
5.68
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105055
RA7008C CC0
8
8
86
80.5
70
1.5
73.5
0.5
77
70
9.8
5.98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
75105064
RA7008C C0
8
8
86
80.5
70
1.5
73.5
0.5
77
70
9.8
5.98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105073
RA8008C CC0
8
8
96
90.5
80
1.5
83.5
0.5
87
80
11.3
6.37
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105082
RA8008C C0
8
8
96
90.5
80
1.5
83.5
0.5
87
80
11.3
6.37
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
75105091
RA9008C CC0
8
8
106
100.5
90
1.5
93.5
0.5
97
90
12.4
6.76
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
75105107
RA9008C C0
8
8
106
100.5
90
1.5
93.5
0.5
97
90
12.4
6.76
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105116
RA10008C CC0
8
8
116
110.5
100
1.5
103.5
0.5
107
100
13.9
7.15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105125
RA10008C C0
8
8
116
110.5
100
1.5
103.5
0.5
107
100
13.9
7.15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105134
RA11008C CC0
8
8
126
120.5
110
1.5
113.5
0.5
117
110
15
7.45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105143
RA11008C C0
8
8
126
120.5
110
1.5
113.5
0.5
117
110
15
7.45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75105152
RA12008C CC0
8
8
136
130.5
120
1.5
123.5
0.5
127
120
16.5
7.84
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105161
RA12008C C0
8
8
136
130.5
120
1.5
123.5
0.5
127
120
16.5
7.84
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105177
RA13008C CC0
8
8
146
140.5
130
1.5
133.5
0.5
137
130
17.6
7.94
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105186
RA13008C C0
8
8
146
140.5
130
1.5
133.5
0.5
137
130
17.6
7.94
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105195
RA14008C CC0
8
8
156
150.5
140
1.5
143.5
0.5
147
140
19.1
8.33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105204
RA14008C C0
8
8
156
150.5
140
1.5
143.5
0.5
147
140
19.1
8.33
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105213
RA15008C CC0
8
8
166
160.5
150
1.5
153.5
0.5
157
150
20.6
8.82
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105222
RA15008C C0
8
8
166
160.5
150
1.5
153.5
0.5
157
150
20.6
8.82
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105231
RA16013C CC0
13
13
186
179
160
2
165
0.8
172
160
44.9
23.3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105247
RA16013C C0
13
13
186
179
160
2
165
0.8
172
160
44.9
23.3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105256
RA17013C CC0
13
13
196
189
170
2
175
0.8
182
170
46.5
23.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105265
RA17013C C0
13
13
196
189
170
2
175
0.8
182
170
46.5
23.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105274
RA18013C CC0
13
13
206
199
180
2
185
0.8
192
180
49.8
24.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105283
RA18013C C0
13
13
206
199
180
2
185
0.8
192
180
49.8
24.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105292
RA19013C CC0
13
13
216
209
190
2
195
0.8
202
190
51.5
24.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105301
RA19013C C0
13
13
216
209
190
2
195
0.8
202
190
51.5
24.9
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105317
RA20013C CC0
13
13
226
219
200
2
205
0.8
212
200
54.7
25.8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105326
RA20013C C0
13
13
226
219
200
2
205
0.8
212
200
54.7
25.8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください