曜日別特売

フラットローラー(FT/FTW形)

フラットローラー(FT/FTW形) - THKフラットローラー(FT/FTW形) - THK
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法b1(mm)
寸法Da(Φmm)
ピッチ(mm)
寸法l(mm)
ローラー数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75118337FT2010+32L103225.210.47.8--43271.9
オープン
319
351(税込)
当日出荷
75118346FT2515+45L15452.510.925.211.8--4.754575.6
オープン
319
351(税込)
当日出荷
75118355FT3020+60L2060317.442.815.8--5.5160812.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
75118364FT3525+75L25753.527.472.719.8--775823
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
75118373FT4030+150L30150455.717625.8--7.31501873
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
75118382FT4035+150L35150464.221230.8--7.31501886
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118391FT4026V+150L261502.82845.115522.8--61502245
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75118407FT5038+250L38250510938732.8--1125021195
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
75118416FT5043+250L43250512244937.8--1125021200
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
75118425FT5030V+250L302503.5357829021.8--725033103
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118434FT10054+400L5440010279100046--15.840024870
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
75118443FT10060V+500L605007.071301127052.8--13.550035870
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
75118452FT10080+500L8050010459190071.8--16500291610
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75118461FT2515 JOINT------------
オープン
51
56(税込)
10日以内出荷
返品不可
75118477FT3020 JOINT------------
オープン
64
70(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118486FT3525 JOINT------------
オープン
64
70(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118495FT4026V JOINT------------
オープン
77
85(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118504FT4030 JOINT------------
オープン
77
85(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118513FT4035 JOINT------------
オープン
77
85(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118522FT5030V JOINT------------
オープン
99
109(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118531FT5038 JOINT------------
オープン
99
109(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118547FT5043 JOINT------------
オープン
99
109(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118556FTW4030V+150L30150305922022.824.52.828615022×294
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
75118565FTW5045+250L452504514254832.835.5511.125021×2410
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118574FTW5050+250L502505016063437.840.551025023×2460
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
75118583FTW5035V+250L352503510241126.8293.535725033×2220
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118592FTW6022.4+320L22.432022.45314112.814.461932016×2180
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118601FTW10036V+380L36380361495072526.67.0711638023×2700
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118617FTW10043.5V+380L43.538043.518266031.8347.0711638023×2845
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118626FTW10070V+500L7050070394180452.856.57.07113.550035×21790
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする