ジーベック
カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用)
使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
ウエストはNEWピタリティ仕様。ウエストのびのびで快適な履き心地。
用途
機械、製造、運輸、サービス業
股下(cm)
74
仕様
ウエスト部分のピタリティ
種別
スラックス
シリーズ
カラーライダース1660シリーズ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
実用新案登録商品
第3165126号
生地
交織トロ
生地性能
帯電防止
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※商品タグに記載されているサイズはヌードサイズです。
※ローウエストタイプの商品です。
全14種類を絞り込む
色
コン
シルバーグレー
ウエスト(cm)
選択してください
67
70
73
76
80
84
88
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529063
1667
コン
67
¥
7,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
68529081
1667
コン
73
¥
7,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
68529142
1667
シルバーグレー
70
¥
7,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
68529151
1667
シルバーグレー
73
¥
7,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
68529185
1667
シルバーグレー
84
¥
7,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
68529194
1667
シルバーグレー
88
¥
7,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
68529072
1667
コン
70
¥
7,300
取扱い終了
68529097
1667
コン
76
¥
7,300
取扱い終了
68529106
1667
コン
80
¥
7,300
取扱い終了
68529115
1667
コン
84
¥
7,300
取扱い終了
68529124
1667
コン
88
¥
7,300
取扱い終了
68529133
1667
シルバーグレー
67
¥
7,300
取扱い終了
68529167
1667
シルバーグレー
76
¥
7,300
取扱い終了
68529176
1667
シルバーグレー
80
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください