アソー
エースボール 銅管用フレアー型
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BF型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85858315
BF-3106
6
1/8
6(銅管)
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858324
BF-3202
8
1/4
6.35(銅管)
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858333
BF-3206
8
1/4
6(銅管)
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858342
BF-3208
8
1/4
8(銅管)
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
85858351
BF-3303
10
3/8
9.53(銅管)
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
85858367
BF-3310
10
3/8
10(銅管)
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材