アソー
エースボール (アングル型) 8000シリーズ
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BR型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85858884
BR-8106
6
1/8
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858893
BR-8208
8
1/4
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858902
BR-8310
10
3/8
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材