曜日別特売

エースボールZero BS型

エースボールZero BS型 - アソーエースボールZero BS型 - アソーエースボールZero BS型 - アソーエースボールZero BS型 - アソー
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85858911BS-0033103/8
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858927BS-0044151/2
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85858936BS-0066203/4
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする