曜日別特売

エースボール アングル型 ホースジョイント型

エースボール アングル型 ホースジョイント型 - アソーエースボール アングル型 ホースジョイント型 - アソーエースボール アングル型 ホースジョイント型 - アソーエースボール アングル型 ホースジョイント型 - アソー
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
内径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85859225BY-320881/48(ホース)
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
85859234BY-320981/49(ホース)
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
85859243BY-3310103/810.5(ホース)
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする