アソー
エースボール21 UH型 【RoHS】
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
タイプ
UH型(ホースニップル一体型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×ホース
ハンドル形状
レバー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
内径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859252
UH-1108 ホースニップル一体型
6
1/8
8(ホース)
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
85859261
UH-1110 ホースニップル一体型
6
1/8
10.5(ホース)
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
85859277
UH-1309
10
3/8
9(ホース)
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
85859286
UH-1310
10
3/8
10.5(ホース)
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材