アソー
エースボール21 UL型 【RoHS】
(1件のレビュー)
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
タイプ
UL型(下向吐出用)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
ハンドル形状
レバー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859295
UL-1100
6
1/8
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
85859304
UL-1200
8
1/4
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
85859313
UL-1300
10
3/8
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材