アソー
チッコロ 銅管用フレアー型
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CF型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
6
8
10
呼び径(B)
1/8
1/4
3/8
外径D(Φmm)
選択してください
6(銅管)
6.35(銅管)
8(銅管)
9.53(銅管)
10(銅管)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859356
CF-1106
6
1/8
6(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85859374
CF-1206
8
1/4
6(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85859365
CF-1202
8
1/4
6.35(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
85859383
CF-1208
8
1/4
8(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85859401
CF-1308
10
3/8
8(銅管)
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
85859392
CF-1303
10
3/8
9.53(銅管)
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
85859417
CF-1310
10
3/8
10(銅管)
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材