アソー
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
接続
銅管
形状
ストレート
タイプ
CF型
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
使用圧力(MPa)
流体
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859426
CF-2206
ニードルバルブ
0.98以下
水、油、空気
6(銅管)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
85859435
CF-2208
ニードルバルブ
0.98以下
水、油、空気
8(銅管)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
85859444
CF-2310
ニードルバルブ
0.98以下
水、油、空気
10(銅管)
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材