アソー
チッコロアングル 銅管用フレアー型
形状
アングル
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CF型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859453
CF-3106
6
1/8
6(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85859462
CF-3202
8
1/4
6.35(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
85859471
CF-3206
8
1/4
6(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85859487
CF-3208
8
1/4
8(銅管)
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
85859496
CF-3303
10
3/8
9.53(銅管)
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85859505
CF-3308
10
3/8
8(銅管)
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
85859514
CF-3310
10
3/8
10(銅管)
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材