アソー
チッコロ 7000 CM型 【RoHS】
1台で2機能を搭載。
パネル取付機能+開度指示機構
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CM型(外・内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859557
CM-7011
CADデータダウンロード
6
1/8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
85859566
CM-7022
CADデータダウンロード
8
1/4
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
85859575
CM-7033
CADデータダウンロード
10
3/8
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材