アソー
フルボア
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス製(SCS14)
流体
水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)
5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85860327
CSF-10
10
3/8
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
85860336
CSF-15
15
1/2
¥
6,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
85860345
CSF-20
20
3/4
¥
7,740
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
85860354
CSF-25
25
1
¥
10,650
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
85860363
CSF-32
32
1-1/4
¥
16,330
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
85860372
CSF-40
40
1-1/2
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
85860381
CSF-50
50
2
¥
31,460
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材