アソー
ボールバルブコック式
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス製(SCS14)
流体
水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)
4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85860397
CSR-10
10
3/8
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
85860406
CSR-15
15
1/2
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
85860415
CSR-20
20
3/4
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
85860424
CSR-25
25
1
¥
6,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
85860433
CSR-32
32
1-1/4
¥
13,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
85860442
CSR-40
40
1-1/2
¥
14,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
85860451
CSR-50
50
2
¥
19,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
85860467
CSR-8
8
1/4
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材