曜日別特売

エースニップル(ステンレス製)

エースニップル(ステンレス製) - アソーエースニップル(ステンレス製) - アソーエースニップル(ステンレス製) - アソーエースニップル(ステンレス製) - アソーエースニップル(ステンレス製) - アソー
(2件のレビュー)
形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油内容量1個
全7種類を絞り込む
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
タケノコ外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85860476HN-7034PT1 1/434ステンレス(SCS13)
4,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
85860485HN-7040PT1 1/240ステンレス(SCS13)
5,700
4,098
4,508(税込)
当日出荷
85860494HN-7052PT252ステンレス(SCS13)
7,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
85860503HN-7066PT2 1/266ステンレス(SCS13)
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
85860521HN-7100PT4100ステンレス(SCS13)
40,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
85860537HN-7440PT1/212.7ステンレス(SUS304)
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85860512HN-7077PT377ステンレス(SUS304)
26,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85860512HN-707770304684HN-7078HN-7077 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 70304684エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85860537
2024-02-22
用途: 装置のエア配管
進和テック株式会社製造業

材質、サイズの種類が豊富で使いやすい、また、型番が刻印されているので追加や交換時にとても助かっている。よく使っているし今後も使っていきたい。

対象商品 : 85860521
2019-12-05
用途: ポンプと100mmサクションホースの接続に使用
建設業・工事業

100mmのサクションホースが少々緩かったですが、バンドで固定して問題なく取付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする