曜日別特売
HN-7078 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 70304684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースニップル(ステンレスホースニップル)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付ねじ(d)PT3(外)
寸法L(mm)130
竹の子外径(Φmm)78
材質SCS13A
内容量1個注文コード70304684品番HN-7078
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

ホースとネジの接続に

用途
ホース用継手。
取付ねじ(d)
PT3(外)
タケノコ外径(Φmm)
78
材質
SCS13A
トラスコ品番
828-6113
形状
ホースニップル
全長(mm)
130
質量(g)
約1650
種類
ホース継手
寸法L(mm)
130
六角対辺(mm)
93(8)
使用圧力(MPa)
MAX3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
竹の子外径(Φmm)
78
使用流体
水、空気、油
竹の子内径(Φmm)
65
八角対辺(mm)
93
竹の子長さ(mm)
78
注意
※HN-7034、HN-7040、HN-7052の材質はステンレス(SCS13)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05813647
2022-12-24
用途: エアーの分岐に使用
その他業種

エアーの分岐用として使用しています。
SUSなので錆の心配もなく、使用しています。

対象商品 : 05813665
2019-10-17
用途: 機械配管のホース継ぎ手

安いホース継ぎ手ありますがメーカー品で造りがしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品 : 05813805
2018-02-13
用途: 送水装置へのホース接続
教育・研究機関

他社の商品と併用したが、今回購入の当商品は表面に規格が明示されており、今後のメンテナンスや交換時に便利だと思った。強度などについては今後の使用状況を見ながら判定したい。

3人が参考にしています
対象商品 : 05813622
2017-09-11
用途: 水素水の手作りキットに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

とても頑丈でなかなかいいです。めねじが通常の大きさではないので、合うナットがすぐに見つからないので、ナットも一緒に紹介してほしいです。

3人が参考にしています
対象商品 : 05813796
2016-01-28
用途: 殺菌灯の出水口に

片側は1/4PTのMonotaROの殺菌灯、もう片方に12/16ホースを接続する用途で使用。
ステンレスマニアとしては、とても綺麗な仕上がりで見ていて思わず頷きたくなる商品でした。

対象商品 : 05813805
2015-08-27
用途: 水配管

いつも寸法精度が良く表面仕上げにも満足です。

対象商品 : 05813516
2015-03-15
用途: 水周り関係

特に不具合無く使用できています

1人が参考にしています
対象商品 : 05813771
2019-07-10
用途: ホース同士の接続
サービス業

ホースサイズ内径が 購入品より小さく使えなかった。注文ミスでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする