曜日別特売

防毒マスク 全面形面体 FF-400J

防毒マスク 全面形面体 FF-400J - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

スコッチガードプロテクター加工を施したレンズは、塗料や粉じんからレンズ表面をガードします。

用途塗装作業、有機溶剤取扱作業タイプ全面形種別防毒マスク形状直結式小型グレー国家検定合格番号TN381基準質量(g)600以下材質(面体)シリコン内容量1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399231FF-400J MM
27,460
取扱い終了
代替品有
68399247FF-400J LL
27,460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68399231FF-400J M331655626000FFF-400J M 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 33165562防毒マスク No.6000F3M(スリーエム)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68399247FF-400J L374426416000FFF-400J L 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 37442641防毒マスク No.6000F3M(スリーエム)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399247
2016-04-09
用途: 塗装

問題なく使えています。
静電塗装に合っているかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする