3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防毒マスク
3M(スリーエム)の 面体 防毒マスク
防毒マスク 全面形面体 FF-400J
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68399247
品番
FF-400J L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スコッチガードプロテクター加工を施したレンズは、塗料や粉じんからレンズ表面をガードします。
タイプ
全面形
サイズ
L
用途
塗装作業、有機溶剤取扱作業
トラスコ品番
413-4052
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
585
吸気抵抗(Pa)
44(実測平均値)
国家検定合格番号
TN381
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
44
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
基準質量(g)
600以下
排気抵抗(Pa)
29(実測平均値)
材質(面体)
シリコン
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68399247
FF-400J L
37442641
6000F
防毒マスク No.6000F
3M(スリーエム)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です