曜日別特売

6000シリーズコンビネーション用吸収缶

6000シリーズコンビネーション用吸収缶 - 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶 - 3M(スリーエム)

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。

用途有機溶剤取扱作業他国家検定合格番号TN272/TN273/TN274適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)質量(g)112付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶通気抵抗(Pa)168内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683992746002/5911-S1有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用(有機ガス用)133分、(ハロゲンガス用)537分、(亜硫酸ガス用)237分、(酸性ガス用)1370分あり
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする