谷沢製作所
アメリカンタイプヘルメット 01690-FZ
(1件のレビュー)
頭部のムレを防止する通気孔付
寸法(mm)
278×218×151
サイズ
フリー
質量(g)
365
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565052
01690-FZ
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用
ABS
ワンタッチ
53~62
アメリカン
¥
4,620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください