谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
アメリカンタイプヘルメット 01690-FZ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565052
品番
01690-FZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
頭部のムレを防止する通気孔付
色
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
ABS
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53〜62
種類
アメリカン
寸法(mm)
278×218×151
サイズ
フリー
質量(g)
365
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
有り