ブルーライトカット機能付きグラス

ブルーライトカット機能付きグラス - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス - 山本光学
(1件のレビュー)

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
ブルーライトカット率20.6%。

仕様ブルーライトカット率20.6%機能防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番形状二眼型トラスコ品番470-3821質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色ライトスモーク可視光線透過率(%)88.0材質(レンズ)ポリカーボネートPET-AFRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率0.401再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443392YS-380BC
3,740
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443392
2022-02-14
用途: 車の運転、その他

レンズの色が無色に近いので、サングラスの禁止されているお客様相手の職場でも遠慮なく使えます。目の保護は大切ですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする