曜日別特売

ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ)

ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) - 山本光学
(4件のレビュー)

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
フィットタイプ。
ブルーライトカット率20.60%。

機能硬化処理、UVカット、フレックスフレーム形状二眼型質量(g)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170可視光線透過率(%)86.0材質(レンズ)ポリカーボネートPET内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
ブルーライトカット率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443401YA-580BC470-3774クリアピンク20.6%
6,094
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68443417YA-580BC470-3782クリアスモーク20.60%
6,094
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443417
2018-10-08
用途: インターネットを使用する時
その他業種

ブルーライトの効果はありますが、かけたときの鼻の位置がフイットしないのでマッチしないまま使用してるのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 68443417
2017-03-17
用途: パソコン作業

目の疲れ、予防対策のために購入、使ってみて目が、疲れにくくなりました。

対象商品 : 68443417
2016-01-13
用途: パソコンでの事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

かけた感じがないくらい軽く、フィット感がよい。

対象商品 : 68443417
2013-10-25
用途: パソコン使用時
アイランドパラダイス

ブルーライトカットのグラスは初めて使用しましたが、目の疲れが軽減されていいですね。
山本光学なので信頼して購入しましたが、レンズの視界も良くフレームもやらかくフィットします。
安価な物よりもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする