曜日別特売

外径用ホルダ DSBNR/L

外径用ホルダ DSBNR/L - タンガロイ
クランプシステムワン・ダブル式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57916196DSBNL2020K122020
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916205DSBNL2525M122525
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916214DSBNR2020K122020
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916223DSBNR2525M122525
16,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする