曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SEZPR/L

内径用ホルダ A/E-SEZPR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57916677E05G-SEZPL03-D065スクリューオン式ひし形75°9311
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916686E05G-SEZPR03-D065スクリューオン式ひし形75°9311
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907062A04F-SEZPL03-D055スクリューオン式ひし形75°9311
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916616E04G-SEZPL03-D055スクリューオン式ひし形75°9311
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907071A04F-SEZPR03-D055スクリューオン式ひし形75°9311
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57916625E04G-SEZPR03-D055スクリューオン式ひし形75°9311
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907123A05F-SEZPL03-D065スクリューオン式ひし形75°9311
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907132A05F-SEZPR03-D065スクリューオン式ひし形75°9311
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする