ヨコヅナ
6ナイロン戸車
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
車輪
ナイロンオイルレス入
成型加工
枠厚(mm)
2mm
鉄枠
芯棒
6mm
SUS304
用途
病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
60
寸法L(mm)
17
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
2.5
寸法O(mm)
3
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
16.5
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
サイズ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75817515
DNM-0401
¥
920
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください