曜日別特売

公団・公社用戸車・シャフトのみ

公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみ - ヨコヅナ
(6件のレビュー)
材質真鍮内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75817761EKP-00018×1881810
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75817777EKP-00038×17.7817.711
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817786EKP-00058×1881811.6
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75817795EKP-00097.8×14.87.814.88.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817804EKP-001010×16.21016.215
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817813EKP-00118×16.8816.810
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75817822EKP-00129×1491410
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817831EKP-00136×1361310
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817847EKP-001410×18101817
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75817856EKP-00158×17.4817.419
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75817865EKP-00198×19.5819.512.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75817874EKP-00208×1881811
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817883EKP-00219×2192116
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817892EKP-002210×17101716
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75817874
2025-05-24
用途: 公団用サッシ戸車交換
建設業・工事業

8パイ軸の為 戸車の穴が8パイでは入らないので全て削って使用しました 取付後の動作には問題ありません

対象商品 : 75817865
2020-11-26
用途: 補修工事

戸車と組でいつも使用しています。戸車同様で扱っていることろが、あまりない為、
いつも助かっています。
古い建具の製造中止になった他社メーカーの代用品として使用しています。

対象商品 : 75817874
2020-05-28
用途: 住宅建材のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このての戸車はなかなか見つけられず、また種類も多く全摘にてまどりました。カタログに寸法があり間違えることなく購入、交換ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 75817847
2020-04-05
用途: 交換
株式会社コダマ建設業・工事業

同じ物が再生産されていて助かりました。
しかし、値段は高すぎます。

対象商品 : 75817813
2017-07-04
用途: 戸車交換のため
防犯サポート関東事業所

ネジの長さが違いました。1.5mm短かったです。問題なく交換できました。

対象商品 : 75817892
2015-10-11
用途: アルミサッシの部品交換

一般のホームセンターで入手不可能な部品が購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする