ヨコヅナ
ステン枠LP戸車プラス
(1件のレビュー)
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
車輪
LPプラス
成型加工
用途
一般住宅に適しています。
寸法L(mm)
13
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
寸法M(mm)
5
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
車輪径A(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75819423
LPS-0301
丸型
30
25.5
68
24
¥
405
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819432
LPS-0302
平型
35
27
68
24
¥
345
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819441
LPS-0361
丸型
35
33.5
66
28
¥
565
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
75819457
LPS-0362
平型
35
33
66
28
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください