ヨコヅナ
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車
(2件のレビュー)
タイプ
山V型
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75818014
FTS-0339
68
57
33
33
8
14
9
4
13
5
26
33
¥
3,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75818023
FTS-0429
92
76
42
42
6
14
9.6
4
18
5
36
42
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75818032
FTS-0509
110
85
50
50
8
16.5
11
5
19
5
42
50
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75818041
FTS-0609
120
105
60
60
11
22
14
6
18
6
49
60
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818057
FTS-0759
148
128
75
75
10
24
16
6
25
8
65
75
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください