ヨコヅナ
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品
ボルト、ナット
寸法e(mm)
74
寸法i(mm)
83
寸法c(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(kg)
タイプ
寸法h(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75818583
JCPW2005
200
15.5
V型
9
17
¥
286,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818321
JBPW2505
250
24
V型
9
17
¥
430,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818355
JBPW3005
300
38
V型
9
17
¥
572,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818592
JCPW2006
200
14
H型
9
17
¥
286,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818337
JBPW2506
250
23
H型
9
17
¥
430,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818364
JBPW3006
300
37
H型
9
17
¥
572,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818601
JCPW2007
300
35
トロ車型
55
19
¥
286,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818346
JBPW2507
200
13.8
トロ車型
55
19
¥
430,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75818373
JBPW3007
250
21.2
トロ車型
55
19
¥
572,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください