ヨコヅナ
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
(1件のレビュー)
車輪
POM成型加工
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
55
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
92
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
36
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
4
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
35
サイズ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75819466
NMS-0401
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください