曜日別特売

赤枠ローラー戸車

赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠ローラー戸車 - ヨコヅナ
(7件のレビュー)
車輪
鉄鋳物・オイルレス入
サビ止め加工済み
枠厚(mm)焼き付け塗装内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
車輪径A(mm)
タイプ
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75819572RJC-030167542530516--93.5144142530丸型
685
499
549(税込)
当日出荷
75819615RJC-036176603035516--93.2155143035丸型
870
629
692(税込)
当日出荷
75819651RJC-0451100804045923--10.5422614.53645丸型
1,970
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
75819685RJC-06011231025360826--14527825.55260丸型
4,010
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75819712RJC-075114011666751126--14527825.56475丸型
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819746RJC-090117214378901236--17533826.57890丸型
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819581RJC-03026754-30516--93.5144--2530平型
685
499
549(税込)
当日出荷
75819624RJC-03627660-35516--93.2155--3035平型
870
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819667RJC-045210080-45923--10.54226--3645平型
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75819694RJC-0602123102-60826--145278--5260平型
4,010
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819721RJC-0752140116-751126--145278--6475平型
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819755RJC-0902172143-901236--175338--7890平型
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819597RJC-03036754-3081610.5-93.5144--2530袖平型
685
499
549(税込)
当日出荷
75819633RJC-03637660-3581610.5-93.2155--3035袖平型
870
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
75819676RJC-045310081-4582313-10.54.5225--4045袖平型
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75819703RJC-060312396-60112716-145267--5460袖平型
4,010
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819737RJC-0753140114-75132717-145268--6775袖平型
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819764RJC-0903172143-90233621-175328--7590袖平型
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819606RJC-03046754283051710.5493.214416.52530袖丸型
685
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819642RJC-03647660333551810.5493.215516.53035袖丸型
870
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75819572
2024-07-24
用途: 母屋の玄関引き戸
合同会社北島ライフサイエンス研究所サービス業

築60年以上になる母屋の引き戸は木製で硝子が割れたり滑りが悪くなり修理を依頼していました。つい最近急に動かなくなり調べたところ、引き戸下部ローラーがセンター部分で割れたのが原因。機能的に同じローラーがあればと調べたら赤枠ローラー戸車を発見。素材・サイズ詳細から全く同一であることが分かり感動しました。勿論引き戸は復活しました。古い品番を揃えていてくれて大感謝!

対象商品 : 75819685
2023-04-02
用途: 引き戸の戸車交換

敏速な対応ありがとうございます。
昔の重い引き戸に使用しました。満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 75819633
2021-04-29
用途: 建具の戸車交換
建設業・工事業

ベアリングは入っていませんでしたが、安価でしたし、作業性にも満足しています。

対象商品 : 75819572
2017-02-11
用途: 修理
製造業

築40年の家の扉の修理に使いました。全く同じものが手に入って感激です。

対象商品 : 75819572
2016-10-11
用途: 雨戸
農・林・水産業

このようなアンティークな商品まで買えるのは有り難いです。

対象商品 : 75819676
2016-03-30
用途: 車庫の戸に使用
農・林・水産業

中型のローラー戸車が店頭で無くこちらであって良かったです

対象商品 : 75819581
2014-08-15
用途: 我が家の雨戸の戸車交換に使用

近くのホームセンターに置いてなかったので、なかなか交換できませんでした。これで雨戸の動きは良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする