ヨコヅナ
重量調整戸車22型 ステンレス枠
高さ調整機能付。
用途
寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)
50
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
材質(車輪)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75820552
TBS-0501
丸型
440
SUS303・#608ZZベアリング入
200(2ヶ当り)
¥
9,880
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
75820561
TBS-0502
平型
460
SUS303・#608ZZベアリング入
200(2ヶ当り)
¥
9,880
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75820577
TBS-0509
V型
445
SUS303・#608ZZベアリング入
200(2ヶ当り)
¥
9,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
75820902
TMS-0509
V型
345
MC901・#608ZZベアリング入
120(2ヶ当り)
¥
9,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75820796
TES-0501
丸型
360
ジュラコン(R)・#6200ZZベアリング入
80(2ヶ当り)
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
75820805
TES-0502
平型
370
ジュラコン(R)・#6200ZZベアリング入
80(2ヶ当り)
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください