曜日別特売

ベアリング入 ステンレス車 車のみ

ベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナ
(1件のレビュー)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。

用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758214011304平型30
1,320
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
758214171305平型36
1,680
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
758214261306平型42
2,280
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
758214351307袖平型42
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
758218552304丸型30
1,320
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
758218642305丸型36
1,680
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
758218732306丸型42
2,280
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
758221353148溝型50
8,640
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
758222845401山V型33
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
758222935402山V型42
5,040
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75821873
2017-03-01
用途: 入口引き戸(店舗型サッシ)の戸車交換
製造業

動きが渋かったので純正品と全交換を検討したが、この商品を見つけ、軸は平頭のリベット(4mm)、ブッシュ(6mm→4mm)を使い、交換。ニヤリとするくらい快適な戸の開閉。  手間暇部品代を考えると純正品のほうが安いが、 満足度は、何故か高い。モノタロウ的な、部品のかき集めで成せる技である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする