ヨコヅナ
ステンレス車 車のみ
(1件のレビュー)
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途
玄関・トイレ・外部の戸など
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
質量(g)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(Φmm)
寸法f(mm)
寸法a(Φmm)
サイズ(mm)
寸法c(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821471
1501
平型
30
41.5
3.5
9
26
10
30
30
5
¥
495
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75821487
1502
平型
36
58
-
9
-
10
35
36
5
¥
795
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75821496
1503
平型
42
84
4
9.5
37
10.5
42
42
6
¥
1,440
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75821505
1504
袖平型
42
123
-
12
6
13
42
42
6
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75821514
1505
平型
50
135
5
11.5
44
12
50
50
6
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75821952
2501
丸型
30
41.5
3.5
9
26
10
30
30
5
¥
495
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75821961
2502
丸型
36
58
4
9
30
10
35
36
5
¥
795
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75821977
2503
丸型
42
84
4.5
9.5
37
10
42
42
6
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75821986
2504
丸型
50
135
5
11.5
44
12
50
50
6
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください